Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNPL
- Cojinete de repuesto2-110T
- UPC_NO662461030578
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705502
- Dibujo CAD
- Peso6.5 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas