YAK 1/2
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558699
No. Fabricante YAK 1/2
Precio89.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558699
No. Fabricante YAK 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YAK 1/2 BIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.0938 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/16 pulg.
  • Ancho general
    1.0781 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • RPM Máx.
    7370 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    YAK
  • Cojinete de repuesto
    GY1008KRRB
  • UPC_NO
    087796157439
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    1 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo