Descripción general
Descripción del fabricante
NPL-8C BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.3750 a 4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.3125 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNPL
- Cojinete de repuesto2-08C
- UPC_NO662461022795
- Número de catálogo del fabricante703548
- Dibujo CAD
- Peso1.7 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad