SL-3/4
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558729
No. Fabricante SL-3/4
Precio339.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558729
No. Fabricante SL-3/4
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
Su precio$339.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL 3/4 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.4375 a 4.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.4688 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1-9/16 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SL
  • UPC_NO
    781711646847
  • Peso
    1.44 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo