Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.4840 a 3.9570 pulg.
- Línea central de base a orificio1.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5080 pulg.
- Longitud total4.9800 pulg.
- Ancho de la base1.2600 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2190 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- RPM Máx.6700 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSL
- UPC_NO747023032426
- Número de Upc del fabricante747023032426
- Peso0.6 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas