RAKY7/8-N
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558750
No. Fabricante RAKY7/8-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558750
No. Fabricante RAKY7/8-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RAKY7/8-N UNIDAD DE BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0850 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    139.7 mm
  • Ancho de la base
    1.457 pulg.
  • Ancho general
    1.3430 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAKY
  • UPC_NO
    4012802833393
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    1.96 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo