Descripción general
Descripción del fabricante
VPLS-216 BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.7188 a 4.5313 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6875 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base1.4063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPLS
- Cojinete de repuestoVS-216
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289524792
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767624
- Dibujo CAD
- Peso1.68 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad