Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8660 a 4.3390 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3120 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6690 pulg.
- Longitud total5.4720 pulg.
- Ancho de la base1.4170 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3430 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- RPM Máx.6250 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSL
- UPC_NO747023031399
- Número de Upc del fabricante747023031399
- Peso0.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas