Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.1563 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- RPM Máx.4570 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieYAK
- Cojinete de repuestoGY1103KRRB3
- UPC_NO087796157507
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso2.72 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas