Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNPL
- Cojinete de repuesto1-14C
- UPC_NO662461022917
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante703560
- Dibujo CAD
- Peso3.6 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas