Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9063 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327118648
- Número de Upc del fabricante662327118648
- Peso5 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas