SL40
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558917
No. Fabricante SL40
Precio410.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00558917
No. Fabricante SL40
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
Precio410.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL 40MM BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 127 mm a 148 mm
  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    180.50 mm
  • Ancho de la base
    51 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.23 mm
  • Tamaño del perno
    12 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SL
  • UPC_NO
    747023032587
  • Número de Upc del fabricante
    747023032587
  • Peso
    2.1 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo