Descripción general
Descripción del fabricante
NPL-13 BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno13/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8750 a 4.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6875 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNPL
- Cojinete de repuesto2-013
- UPC_NO662461004548
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante700569
- Dibujo CAD
- Peso2 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad