Motion
NPL-19
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559056
No. Fabricante NPL-19
Precio209.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559056
No. Fabricante NPL-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$209.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NPL-19 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • GoldPlex-FG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4375 a 5.0625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Insertar material
    52114 Acero de cojinete
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    NPL
  • Cojinete de repuesto
    2-13
  • UPC_NO
    662461004609
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    700575
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461004609
  • Peso
    3.6 lb
  • Características y beneficios
    • Con folleto de sellado • GoldPlex-FG
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo