Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno70 mm
- Longitud del centro del perno al centro8.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total10.5000 pulg.
- Ancho de la base2-7/8 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- RPM Máx.2150 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieYAK
- Cojinete de repuestoGYE70KRRB
- UPC_NO087796169975
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso17.46 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas