Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloLabio triple
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.1563 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTOMAR
- Cojinete de repuestoG1103KPPB
- UPC_NO087796058217
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso2.86 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas