Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2188 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloLabio triple
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.4375 pulg.
- Longitud total7.8750 pulg.
- Ancho de la base2-3/16 pulg.
- Ancho general2.4688 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTOMAR
- Cojinete de repuestoG1115KPPB
- UPC_NO087796060807
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso6.62 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas