Descripción general
Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA SP-55
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6250 a 11.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.0625 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho de la base4.2500 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSP
- Cojinete de repuesto2-37
- UPC_NO662461005170
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante700633
- Dibujo CAD
- Peso42.1 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad