RSA1 7/16
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559440
No. Fabricante RSA1 7/16
Precio430.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559440
No. Fabricante RSA1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSA 1-7/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.3750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    8.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-5/8 pulg.
  • Ancho general
    2.0156 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RSA
  • Cojinete de repuesto
    G1107KRRB
  • UPC_NO
    087796059283
  • Número de Upc del fabricante
    087796059283
  • Peso
    7.18 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo