Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.7500 a 8.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.3125 pulg.
- Longitud total10.5000 pulg.
- Ancho de la base2.5000 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSP
- Cojinete de repuesto2-114C
- UPC_NO662461023297
- Número de catálogo del fabricante703599
- Dibujo CAD
- Peso11.6 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas