Descripción general
Descripción del fabricante
RSA 2-3/16 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.5938 pulg.
- Longitud total11.3750 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- RPM Máx.2710 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSA
- Cojinete de repuestoG1203KRRB
- UPC_NO087796061323
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796061323
- Peso13.22 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad