Descripción general
Descripción del fabricante
SP-23T BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.6250 a 6.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.2500 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSP
- Cojinete de repuesto2-17T
- UPC_NO662461030738
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705518
- Dibujo CAD
- Peso7.3 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad