Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.6250 a 6.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.2500 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieEstándar
- Cojinete de repuesto2-17TC
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662461033777
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSP-23TC
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461033777
- Peso7.3 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio • El diseño exclusivo del retenedor de montaje en terreno proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas