Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1875 a 5.1875 pulg.
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.4375 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- Cojinete de repuesto3-015
- UPC_NO662461013700
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante701856
- Dibujo CAD
- Peso4 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas