Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.3150 a 6.3000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.2320 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho de la base2.2440 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial6540 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- UPC_NO747023010448
- Número de Upc del fabricante747023010448
- Peso2.2 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas