Motion
VPS-324
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559802
No. Fabricante VPS-324
Precio252.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559802
No. Fabricante VPS-324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS 324 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4688 a 6.4688 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VPS
  • Cojinete de repuesto
    VS-324
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • UPC_NO
    662289525829
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767499
  • Dibujo CAD
  • Peso
    6.48 lb
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo