Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.7090 a 6.7910 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3120 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5940 pulg.
- Longitud total8.7480 pulg.
- Ancho de la base2.3620 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0310 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7870 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- UPC_NO747023010417
- Número de Upc del fabricante747023010417
- Peso4.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas