Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.4380 a 7.4380 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.9690 pulg.
- Longitud total8.8130 pulg.
- Ancho de la base2.3130 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieMedio
- Cojinete de repuestoVS-232
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662289525904
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPS-332
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289525904
- Peso8.6 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de contacto de un solo labio y volante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas