Descripción general
Descripción del fabricante
MB 2-3/16 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.6250 a 7.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total9.6250 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMB
- UPC_NO781711645796
- Peso11.88 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad