Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.0470 a 7.9130 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.5980 pulg.
- Longitud total9.8230 pulg.
- Ancho de la base2.7360 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5620 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- UPC_NO747023010783
- Número de Upc del fabricante747023010783
- Peso7.1 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas