Motion
MB-2-7/16
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559876
No. Fabricante MB-2-7/16
Precio1,294.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559876
No. Fabricante MB-2-7/16
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
Su precio$1,294.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 2-7/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.1875 a 8.8125 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.1875 pulg.
  • Longitud total
    10.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    781711645819
  • Peso
    15.5 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo