Motion
YASM2 1/2
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559889
No. Fabricante YASM2 1/2
Precio462.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559889
No. Fabricante YASM2 1/2
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
Precio462.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YASM 2-1/2 BIL BLK
  • El tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales que implican entornos húmedos o sucios
  • Bloque de almohada de hierro gris, recubierto de epoxi con sellos de contacto
  • Los tornillos de fijación están solo en un lado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.0625 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-7/8 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    YASM
  • Cojinete de repuesto
    GYM1208KRRB
  • UPC_NO
    087796197534
  • Peso
    17.46 lb
  • Características y beneficios
    • El tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales que involucran ambientes húmedos o sucios • Bloque de almohada de hierro gris, recubierto con epoxi con sellos de contacto • Los tornillos de fijación están en un solo lado
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo