Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.4610 a 8.8390 pulg.
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.0240 pulg.
- Longitud total10.4720 pulg.
- Ancho de la base2.8350 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial13940 lbf
- Capacidad de carga estática radial9890 lbf
- RPM Máx.2450 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- UPC_NO747023010714
- Número de Upc del fabricante747023010714
- Peso9.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas