Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.9375 a 10.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.9375 pulg.
- Longitud total11.8750 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMB
- UPC_NO781711645833
- Peso27.1 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas