Descripción general
- El tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales que implican entornos húmedos o sucios
- Bloque de almohada de hierro gris, recubierto de epoxi con sellos de contacto
- Los tornillos de fijación están solo en un lado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Ancho general3.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9800 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieYASM
- Cojinete de repuestoGYM1211KRRB
- UPC_NO087796197688
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso26.14 lb
- Características y beneficios• El tornillo de fijación de anillo interior de ancho completo es adecuado para aplicaciones industriales que involucran ambientes húmedos o sucios • Bloque de almohada de hierro gris, recubierto con epoxi con sellos de contacto • Los tornillos de fijación están en un solo lado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas