Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- RPM Máx.5440 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAKH
- Cojinete de repuestoG1100KRRB
- UPC_NO087796057333
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso3.72 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas