Motion
MB-3-7/16
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559938
No. Fabricante MB-3-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559938
No. Fabricante MB-3-7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 3-7/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.6875 a 12.5625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Ancho general
    4.4063 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    781711645888
  • Peso
    34.5 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo