Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO781711645895
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6875 a 12.5625 pulg.
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Altura total8.2500 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.4063 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMB
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Peso34 lb