Motion
MP3.15/16
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559958
No. Fabricante MP3.15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00559958
No. Fabricante MP3.15/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MP 3-15/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.8740 a 14.6260 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7480 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24730 lbf
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    747023010905
  • Número de Upc del fabricante
    747023010905
  • Peso
    34.4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo