EMP-24
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00560002
No. Fabricante EMP-24
Precio605.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00560002
No. Fabricante EMP-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$605.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMP-24 BLK DE LA PILA
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.5000 a 6.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    4.5630 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Serie
    Medio
  • Cojinete de repuesto
    AR-2-18
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • UPC_NO
    662461014073
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EMP-24
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461014073
  • Peso
    8.8 lb
  • Características y beneficios
    • Cojinetes de anillo interno extendidos recubiertos de epoxi con polvo en el anillo de expansión que permite la expansión axial • Anillo interno endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de laberinto de fieltro y dedo para ambientes secos y polvorientos • El diseño único de retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite una circulación de grasa de 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo