Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.1250 a 8.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP-T
- UPC_NO662461032008
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso21.2 lb
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas