Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.2500 pulg.
- Número de cojineteUC313-208D1
- Tipo de servicioServicio pesado
- ID de la carcasaP313D1
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- País de origenJP
- Longitud total340 mm
- Ancho de la base3.5312 pulg., 90.0 mm
- Ancho general90 mm
- Código de armonización8483.20.8040
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- RPM Máx.2200 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Cojinete de repuestoUC313-208D1
- Material de la jaulaAcero
- UPC_NO4547359226461
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359226461
- Peso22.046 lb
- Tipo de jaulaPrensado - Remachado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.