Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.5000 a 5.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total3.8125 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP
- Cojinete de repuestoAR-2-13C
- UPC_NO662461026885
- Número de catálogo del fabricante704230
- Dibujo CAD
- Peso5.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas