Descripción general
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 6.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total4.1880 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieMedio
- Cojinete de repuestoAR-2-17C
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662461026892
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMP-23C
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461026892
- Peso6.6 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de anillo interno extendidos en carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo en el anillo de expansión que permite la expansión axial • Anillo interno endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados de diamante • Sello de contacto de un solo labio • El diseño exclusivo de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas