Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 10.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP
- Cojinete de repuestoAR-2-211C
- UPC_NO662461026984
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante704246
- Dibujo CAD
- Peso29.1 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas