Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Ancho general2.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMP
- Cojinete de repuestoAR-2-111TC
- UPC_NO662461034941
- Número de catálogo del fabricante706045
- Dibujo CAD
- Peso9.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas