EMP-39TC
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00560165
No. Fabricante EMP-39TC
Precio1,795.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00560165
No. Fabricante EMP-39TC
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
Su precio$1,795.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMP-39TC BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.1250 a 8.8750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    EMP-T
  • UPC_NO
    662461034972
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    21.2 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo