Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5630 a 7.9380 pulg.
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieMedio
- Cojinete de repuesto3-23T
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662461031902
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMP-35T
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461031902
- Peso17.45 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • El diseño único del retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas