MP-24TC
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560209
No. Fabricante MP-24TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/2 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560209
No. Fabricante MP-24TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-24TC BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.5000 a 6.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MP
  • Cojinete de repuesto
    3-18TC
  • UPC_NO
    662461034828
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    706033
  • Dibujo CAD
  • Peso
    9.3 lb
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo