Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.9375 a 7.5625 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.0938 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho de la base2.8750 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMP
- Cojinete de repuesto2-2TC
- UPC_NO662461034866
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante706037
- Dibujo CAD
- Peso12.3 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas